Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011 Steinel im Karton
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1391666
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084509
EAN/GTIN:
     4007841084509
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole steinel
heißklebepistole
Heißklebepistole GlueMatic 3011

Eine ergonomische Heißklebepistole für Heimwerken, Reparaturen oder Dekorieren.
Produkteigenschaften:
• 2 Komponenten Gehäuse
• Wechselbare Düsen
• 2 Meter langes Kabel
• Verwendung der handelsüblichen 11 mm Klebesticks
Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks

Weitere Informationen:
Marke:
Steinel
Leistung (Aufheizphase):
45 W
Spannung:
230 V
Aufheizzeit:
7 min
Förderleistung:
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm | 11,00 mm
Gewicht nach EPTA:
0,32 kg
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
084509
Markenname:
Steinel
Weitere Suchbegriffe: 01000859, 4001000859
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,81*
€ 31,44*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,38*
€ 34,92*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 37,28*
€ 4,00*
ab € 26,90*
€ 37,28*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 30,45*
€ 40,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,48*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,51*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.