Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1466507 Herst.-Nr.: 09 02 240 EAN/GTIN: 4003773065005 |
| |
|
| | |
| 09 02 240 Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Amerikanisches Modell.
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange knipex, kombinationszange, kraftkombizange 240 mm, trockenbau werkzeug |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 25,61* | € 32,82* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,05* | € 33,10* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 27,82* | € 34,22* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,50* | € 34,88* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,28* | € 35,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 198,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|