Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 20 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 20 mm Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 20 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150017
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001990
EAN/GTIN:
     4010886600191
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Maulstärke:
8,5 mm
Ringstärke:
14,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
270 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6001990
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, 57350020, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 14,65*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 14,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 15,09*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 15,77*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 19
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
1 B 21
ab € 12,18*
Ähnlich
Gedore
1 B 22
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
1 B 23
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
1 B 24
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
1 B 25
ab € 14,99*
Ähnlich
Gedore
1 B 26
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
1 B 27
ab € 15,60*
Ähnlich
Gedore
1 B 28
ab € 17,67*
Ähnlich
PROMAT
4000823690
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.