Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 26 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 26 mm Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 26 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150023
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6002530
EAN/GTIN:
     4010886600252
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
26 mm
Maulstärke:
10,3 mm
Ringstärke:
17,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
340 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6002530
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, 57350026, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 19,56*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 16,61*
€ 20,37*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 20,57*
7 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 20,66*
Lager 6C8MS
10
1
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 19
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
1 B 20
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
1 B 21
ab € 12,18*
Ähnlich
Gedore
1 B 22
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
1 B 23
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
1 B 24
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
1 B 25
ab € 14,99*
Ähnlich
Gedore
1 B 27
ab € 15,60*
Ähnlich
Gedore
1 B 28
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.