Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN 133 80 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 80 mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 80 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150562
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401310
EAN/GTIN:
     4010886640135
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag-maulschlüssel 80 mm
schlag-maulschlüssel gedore
Schlagmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Maulstärke:
34 mm
Gesamtlänge:
406 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6401310
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, 133, 57700080, DIN133, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, QR4027162, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 96,20*
€ 112,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 112,42*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 98,91*
€ 115,00*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 100,15*
€ 116,24*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 116,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 70
ab € 68,42*
Ähnlich
Gedore
133 75
ab € 85,74*
Ähnlich
Gedore
133 85
ab € 109,93*
Ähnlich
Gedore
133 90
ab € 147,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.