Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 14mm 6kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 14mm 6kt. Gedore
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 14mm 6kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153065
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6234150
EAN/GTIN:
     4010886623411
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Nr. 30

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
• Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
• Griffige Kreuzrändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
29 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6234150
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 4010886623411, Gedore, Nuß, Nuss, Nüße, Nüsse, QR4027262, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 6,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,60*
1
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 6,80*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 6,89*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234070
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
6234230
ab € 3,98*
Ähnlich
Gedore
6234310
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.