Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 4x47 mm Innen-Sechskant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 4x47 mm Innen-Sechskant Gedore
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 4x47 mm Innen-Sechskant Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6241010
EAN/GTIN:
     4010886624104
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, Gedore

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen eingepresst, aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6241010
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
49
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,47*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,06*
1 Tag
73
10
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,33*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,29*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,52*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,15*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,58*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,77*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,95*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,71*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 151,18*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 14
ab € 13,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 15
ab € 13,96*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 16
ab € 14,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.