Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25 mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25 mm BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25 mm BMI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163145
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     472841021 M
EAN/GTIN:
     4007368099536
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP M

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
8 m
Bandbreite:
25 mm
Gehäuseabmessung:
80 x 80 x 45 mm
Teilung:
mm/cm
Bandbeschichtung:
Lack
Bandmaterial:
Federbandstahl
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Magnetischer, einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
472841021 M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi 8m, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, 47540008, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Taschenbandmasse
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
77
10
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 11,70*
2 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 10,14*
€ 13,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,19*
€ 13,41*
1 Tag
77
1
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 13,45*
4 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 10,62*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
472841
ab € 9,03*
Ähnlich
BMI
472341021
ab € 4,12*
Ähnlich
BMI
472341021M
ab € 5,06*
Ähnlich
BMI
472541021
ab € 6,13*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 7,01*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.