Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Handschuh Lintao PU, blau, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feinstrick-Handschuh Lintao PU, blau, Größe 10
Feinstrick-Handschuh Lintao PU, blau, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165878
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0720/10
EAN/GTIN:
     4025888209594
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickhandschuh »Lintao«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
•Extrem leichter Handschuh
•Hoher Tragekomfort
•Sehr gutes Tastempfinden
•Sehr gute Fingerbeweglichkeit
•Hervorragende Passform
•Schmutzunempfindlich
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.3.
Herstellerartikelnummer:
0720/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
336
240
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,70*
6 Tage
1248
12
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,24*
2 Tage
1248
12
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,34*
12
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,353*
Lager 6C8MS
1248
24
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.