Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240075010, Feinstrickhandsch.Lintao PU, blau, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1745634
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0720/10-10
EAN/GTIN:
     4025888209594
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240075010, Feinstrickhandschuh »LINTAO« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: , Premium-Qualität , Extrem leichter Handschuh , Hoher Tragekomfort , Sehr gutes Tastempfinden , Sehr gute Fingerbeweglichkeit , Hervorragende Passform , Schmutzunempfindlich Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Material: Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung Gauge: 15 Farbe: blau-schwarz, Fabrikat: Feldtmann
Weitere Informationen:
Schutz nach:
4.1.3.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Schutzhandschuh, FEINSTRICKHANDSCHUH
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
336
240
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,67*
Lager 260
1836
12
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,08*
3 Tage
1836
12
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,17*
12
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,193*
12
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,193*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.