Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 27 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 27 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 27 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195249
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-27
EAN/GTIN:
     4000896023868
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Maulstärke:
9,3 mm
Ringstärke:
15 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
603-27
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 20,96*
€ 25,59*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 26,25*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 26,88*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 22,32*
€ 27,39*
Lager 6C8MS
27
1
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.