Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 15 mm 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 15 mm 9x12 mm Hazet
Einsteck-Ringschlüssel 15 mm 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199181
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630c-15
EAN/GTIN:
     4000896028887
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14,5 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
152 Nm
Stichmaß:
17,5 mm
Gesamtlänge:
45,5 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6630c-15
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, 62450915, Einsteck-Ringschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 34,26*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 27,79*
€ 36,33*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,88*
€ 37,37*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 38,91*
Lager 6C8MS
24
1
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 43,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.