Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringratschenschlüssel 19 mm 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringratschenschlüssel 19 mm 14x18 mm Hazet
Einsteck-Ringratschenschlüssel 19 mm 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199216
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6606D-19
EAN/GTIN:
     4000896179909
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Einsteck-Ringratschenschlüssel

Ausführung: Tiefgekröpfte Bauform, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 40-fach verzahnt, max. Drehmoment 320 N·m.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20,5 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
320 Nm
Stichmaß:
36 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6606D-19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, 62461419, Einsteckringratschenschlüssel, Einsteck-Ringratschenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 70,82*
€ 86,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 86,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,82*
€ 89,54*
€ 4,90*
ab € 73,81*
€ 92,95*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 95,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.