Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-205039 Herst.-Nr.: 2297442 EAN/GTIN: 4010886889329 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz, GEDORE
Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 12-teilig | Inhalt: | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm | Lieferung: | im Blechkasten | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 2297442 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschen-ringmaulschlüssel-satz 12-teilig, 57411200, ABS-Einlage, Gedore, GEDORE,, Maulschlüssel, Maulschlüsselsatz, QR4027069, Ringratsche,, Satz, Stahlblechkassette,, Standard |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,72* | € 179,58* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 157,48* | € 180,27* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 159,50* | € 182,15* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 161,25* | € 183,95* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 159,54* | € 186,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|