Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN 133 100 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 100 mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 100 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401820
EAN/GTIN:
     4010886640180
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Schlagmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
100 mm
Maulstärke:
46,3 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6401820
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, schlag-maulschlüssel gedore, schlag maulschlüssel, 133, 57700100, DIN133, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, QR4027162, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 281,14*
€ 320,09*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 322,78*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 281,06*
€ 323,00*
€ 4,90*
ab € 285,59*
€ 325,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 295,19*
€ 334,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.