Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN133 100mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel DIN133 100mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN133 100mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN133 100mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886640180
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057700100
EAN/GTIN:
     4010886640180
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Schlagmaulschlüssel Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Schlüsselweite:
100 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
47,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057700100
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, schlag-maulschlüssel gedore, schlag maulschlüssel, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, QR4027162, Schlag-Schlüssel, DIN133, DIN, Schraubwerkzeug, Schlagmaul-Schlüssel, Schlag-Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 133, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Gabelschlüssel, 3057700100, 57700100
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 282,78*
€ 320,01*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 282,97*
€ 322,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 281,05*
€ 322,97*
€ 4,90*
ab € 284,75*
€ 325,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 293,35*
€ 334,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.