Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 131 V Anke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256414
Herst.-Nr.:
     300460
EAN/GTIN:
     4014641703691
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 131 V

Massive Arbeitsplatte zahnverleimt
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster
Innenmaß Schubalde 500x540 mm (BxT)
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen-Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen

Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



4 Schubladen (2x FH 90 mm, 2x FH 180 mm)
1 Tür (H 540 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
1500x700 mm
Höhe bis OK Platte:
840 mm
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 1500, 31962050, Arbeitstische, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,46*
€ 853,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,16*
€ 853,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,72*
€ 856,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,48*
€ 920,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,60*
€ 996,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,00*
€ 1.011,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,85*
€ 973,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 817,04*
€ 972,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,57*
€ 940,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,16*
€ 898,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 176,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 215,68*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 307,97*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 321,71*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,98*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 258,88*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.700
ab € 12,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.