Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 1500mm Modell 205 V Anke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256418
Herst.-Nr.:
     302332
EAN/GTIN:
     4014641703851
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 205 V

Massive Arbeitsplatte zahnverleimt
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster
Innenmaß Schubalde 500x540 mm (BxT)
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen-Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen

Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



4 Schubladen (2x FH 180 mm, 2x FH 360 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
1500x700 mm
Höhe bis OK Platte:
840 mm
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, 1500, 31962054, Arbeitstische, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,47*
€ 849,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,64*
€ 849,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,38*
€ 916,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,23*
€ 991,09*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,79*
€ 1.011,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,27*
€ 1.005,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 843,57*
€ 1.003,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,61*
€ 964,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 809,80*
€ 963,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,46*
€ 928,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,64*
€ 875,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 177,33*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 214,54*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 308,77*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,26*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,68*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 260,69*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,67*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 103,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,69*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.