Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 100ml Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weithalsflasche 100ml Hünersdorff
Weithalsflasche 100ml Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257354
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420200
EAN/GTIN:
     4007228703092
Suchbegriffe:
Rundflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
";Weithalsflaschen

• Vielseitige Anwendungszwecke
• Zur Aufbewahrung von Proben etc.
• Lebensmittelbeständig und sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
• Polyethylen (LD-PE)
• Farbe: natur

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Flaschen-Ø:
48 mm
Höhe:
93,5 mm
Öffnungs-Ø:
23,8 mm
Herstellerartikelnummer:
420200
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
hünersdorff
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 100 ml, weithalsflasche, 30408678, Flasche, Flaschen, Industrie, Kanister, Kunststoffflasche, Plastikflasche, Weithalsflaschen, Weithalsgewindeflasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
650
30
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,61*
Lager 6C8MS
319
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,31*
2 Tage
319
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 4,04*
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 4,07*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 5,00*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,39*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,98*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.