Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258778
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025119.16E
EAN/GTIN:
     4025002772676
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14025119.16E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 30903038, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, perfo, Schlitzplatten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 4,90*
ab € 108,52*
€ 136,77*
Lager 6C8MS
66
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 139,79*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 113,98*
€ 143,65*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 145,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 152,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,92*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,90*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,63*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,61*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,74*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,83*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,80*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,07*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,02*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,98*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,96*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,29*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,58*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,80*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.