Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa Activ Grip Advance, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Towa Activ Grip Advance, Größe 10
Handschuh Towa Activ Grip Advance, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270219
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H520/10
EAN/GTIN:
     4029234910042
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Strickhandschuh »ActivGrip Advance«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Doppelt beschichtet, dadurch ölbeständig
•Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
•Anatomische Passform
•Hoher Tragekomfort
Anwendungsbereiche: Montage, Automobilindustrie, Instandhaltung, Handhabung von öligen Materialien
Material: Nylon, MicroFinish®-Nitrilbeschichtung
Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
H520/10
Herstellername:
Kromwell Technik GmbH
Markenname:
TOWA
Ursprungsland:
Japan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,52*
3 Tage
408
12
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,57*
3 Tage
516
12
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,66*
7 Tage
288
12
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,72*
Lager 6C8MS
516
12
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.