Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium, Größe M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium, Größe M, schwarz
T-Shirt Premium, Größe M, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270883
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-9D-M
EAN/GTIN:
     4250484217968
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
T-Shirt »Premium«

Ausführung:
•Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband
•Doppelnähte und verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
3099-9D-M
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,29*
4 Tage
3151
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,63*
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,40*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-9D
ab € 4,59*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-SG
ab € 4,58*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-L-00
ab € 4,23*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-SG
ab € 4,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-M-00
ab € 3,85*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-SG
ab € 4,55*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XL-00
ab € 4,13*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-SG
ab € 4,50*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XXL-00
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.