Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro , Men´s Premium-T , Black , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000048347
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3000/3099- 20704
EAN/GTIN:
     4250484217968
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Doppelnaht-Verarbeitung an Kragen und Säumen | Necktape | Kragen mit Elasthan | Single Jersey | Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle | Schlauchwaren-Ausführung
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Sports Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
180 g/m²
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,29*
Lager 95JCC
3151
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,63*
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,40*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-9D
ab € 4,59*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-SG
ab € 4,58*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-L-00
ab € 4,23*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-SG
ab € 4,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-M-00
ab € 3,85*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-SG
ab € 4,55*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XL-00
ab € 4,13*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-SG
ab € 4,54*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XXL-00
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.