Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falt-Werkzeugtasche 559TB320x400x130mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falt-Werkzeugtasche 559TB320x400x130mm Plano
Falt-Werkzeugtasche 559TB320x400x130mm Plano
Artikel-Nr.:
     6C8MS-275242
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     559TB
EAN/GTIN:
     8010904655918
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeug-/Laptoptasche 559 TB Technics

• Polyester
• 10 Innen- und Außentaschen
• 1 großes Fach für Dokumente
• 1 verstärktes, gepolstertes Fach für z. B. Laptops
• Mit Tragegriff und verstellbarem Tragegurt

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
130 mm
Höhe außen:
320 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
559TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 74040020, Falt-Tasche, Falt-Werkzeugtasche, Handwerkzeuge, III, Plano, Tasche, Werkzeug-/Laptoptasche, Werkzeugkoffer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,98*
€ 39,85*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 33,07*
€ 39,89*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 33,22*
€ 40,13*
3 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 34,28*
€ 42,24*
Lager 6C8MS
23
1
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,93*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,76*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 20,89*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,35*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,02*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,43*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,66*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,84*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,79*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.