Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Knarre 3/4" 22x28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Knarre 3/4" 22x28mm STAHLWILLE
Einsteck-Knarre 3/4" 22x28mm STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-486096
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     735/65
EAN/GTIN:
     4018754243785
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteck-Umschaltknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Schaltscheibe. 60-fach verzahnt, Schwenkwinkel 6°.

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmegröße:
44654 Zoll
Schaftbreite:
22 mm
Schaftlänge:
28 mm
Drehmoment (max.):
650 Nm
Stichmaß:
55 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
735/65
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 134,92*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 114,86*
€ 135,16*
€ 4,90*
ab € 114,28*
€ 135,41*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 137,34*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 117,80*
€ 138,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.