Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuh Shenzhen, Nylon, Größe 7, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strick-Handschuh Shenzhen, Nylon, Größe 7, grau
Strick-Handschuh Shenzhen, Nylon, Größe 7, grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494240
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0707/7
EAN/GTIN:
     4025888153637
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »SHENZHEN«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
EIgenschaften:
•Hoher Tragekomfort
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
•Feinstrick, nahtlos
•Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
0707/7
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,57*
5 Tage
397
12
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,77*
6 Tage
180
12
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,80*
2 Tage
180
12
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,85*
Lager 6C8MS
180
24
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 72 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.