Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 3/8"T20x 49mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 3/8"T20x 49mm Gedore
Schraubendr.-Einsatz 3/8"T20x 49mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-520387
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6246320
EAN/GTIN:
     4010886624630
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 3/8", für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. ITX 30

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Spitze manganphosphatiert
• Griffige Kreuzrändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille

Weitere Informationen:
Größe:
T 20
für Schraubengröße:
M4–M5
Gesamtlänge:
49 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6246320
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,10*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,29*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 10,38*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,43*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 8,06*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,17*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,30*
Ähnlich
Gedore
IN 30 10
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
IN 30 5
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
IN 30 6
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.