Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 3/8"T40x 49mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 3/8"T40x 49mm Gedore
Schraubendr.-Einsatz 3/8"T40x 49mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-520391
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6247720
EAN/GTIN:
     4010886624777
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 3/8" Nr. ITX 30 für Innen-TORX®-Schrauben

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Spitze manganphosphatiert
• Griffige Kreuzrändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille

Weitere Informationen:
Größe:
T 40
für Schraubengröße:
M7–M8
Gesamtlänge:
49 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6247720
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, stecknuss innen-torx, 4010886624777, Bits, Gedore, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Nuss, QR4027275, Schraubendeher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, TORX
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 9,77*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,01*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,11*
Lager 6C8MS
10
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,12*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 8,13*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
6247210
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
6247560
ab € 5,02*
Ähnlich
Gedore
6247800
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.