Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg
Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-524204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11234207
EAN/GTIN:
     4007220542224
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
Holzraspel mit Heft Nr. PF 1562, rund

• DIN 7263 E
• Bearbeiten von Radien und Profilen mit Innenradien

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattstärke:
9,5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11234207
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft holz, feilenheft pferd, feilenheft, Raspel, Rundholzraspel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
178
5
€ 4,30*
ab € 8,17*
€ 10,59*
2 Tage
165
1
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 10,94*
8 Tage
149
1
€ 5,49*
ab € 7,94*
€ 10,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 10,96*
Lager 6C8MS
10
10
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.