Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg
Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-524207
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11271208
EAN/GTIN:
     4007220542255
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Mühlsägefeile
feilenheft pferd
Mühlsägefeile mit Heft Nr. PF 1212 r, flachrund

• DIN 7262 F
• Mit 2 runden Kanten
• Ergonomie-Feilenheft
• Besonders zum Schärfen von größeren Sägen mit Radius am Zahnauslauf geeignet

Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
3,5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11271208
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, Feile, Feilen, Mühlsägefeilen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
497
5
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 10,95*
2 Tage
450
1
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 11,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,28*
€ 11,33*
8 Tage
405
1
€ 5,49*
ab € 8,27*
€ 11,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.