Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange J22 45°rad Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange J22 45°rad Knipex
Sicherungsringzange J22 45°rad Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-525682
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 31 J22
EAN/GTIN:
     4003773066965
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzange für Innenringe, 45° gebogen

Ausführung: In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber nur um 45° gebogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.
Weitere Informationen:
Größe:
J 22
für Innenring-Ø:
19–60 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
44 31 J22
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, knipex sicherungsringzange j21, seegering zange, seegering zange j6, 56500022, Außenringsicherungszange, Außenringsicherungszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Innenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, Knipex, QR4028297, Seegerringzange, Seegerringzangen, Sprengringzange, Sprengringzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 11,99*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 12,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,77*
€ 12,25*
6
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 12,30*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.