| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-571109 Herst.-Nr.: 11910600 EAN/GTIN: 4317784125079 |
| |
|
| | |
| Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen.
Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar. Weitere Informationen: | | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | FORMAT | Adresse/Postanschrift: | E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | webkontakt@ede.de |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 8037, 8062, 11910600, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN8062, FORMAT, Metallbohrer, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 8,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 8,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,58* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,65* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|