Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 600 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere 600 mm Knipex
Kabelschere 600 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-583382
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 21 600
EAN/GTIN:
     4003773025252
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschneider, 600 mm, Kopf poliert, Knipex

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit gehärteten Schneiden, schneidet glatt und sauber ohne Quetschen. Mit Klemmschutz und nachstellbarem Schraubgelenk. Günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel. Schenkel aus Stahlrohr. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel.

Hinweis: Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
600 mm
Leiterquerschnitt:
150 mm²
Schneidwert-Ø:
27 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 21 600
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 600 mm, 53960600, Handwerkzeug, Knipex, QR4028416, Schere, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,85*
€ 158,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 158,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,48*
€ 171,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 171,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,53*
€ 172,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 29 600
ab € 87,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.