Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein 9 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein 9 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein 9 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094630
EAN/GTIN:
     4010886609460
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Maulstärke:
3 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6094630
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 57130040, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027033, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,59*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 6,83*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 6,84*
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 7,03*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,23*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.