Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein9mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein9mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein9mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein9mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886609460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057130040
EAN/GTIN:
     4010886609460
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
103 mm
Schlüsselweite:
9 mm | 9,0 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
3 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057130040
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, QR4027033, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Doppel-Gabelschlüssel, 3057130040, 57130040
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,53*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,93*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 7,12*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.