Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 16 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 16 mm Gedore
Klauenschlüssel 16 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591848
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6676920
EAN/GTIN:
     4010886667699
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Maulstärke:
6 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Drehstift-Bohrung:
10 mm
Bohrungs-Ø:
10,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6676920
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel 16 mm, 3113, 57140015, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 20,50*
€ 26,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,49*
€ 27,48*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 27,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 27,91*
Lager 6C8MS
7
1
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208820
ab € 3,51*
Zubehör
Format
4317784120272
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.