Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 22 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 22 mm Gedore
Klauenschlüssel 22 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591853
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670560
EAN/GTIN:
     4010886667057
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 22 mm
klauenschlüssel gedore
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Maulstärke:
8 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Drehstift-Bohrung:
12 mm
Bohrungs-Ø:
12,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670560
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, 3113, 57140040, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 29,23*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 24,00*
€ 30,50*
7 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 30,95*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,71*
€ 31,20*
Lager 6C8MS
15
1
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,28*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.