Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 24 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 24 mm Gedore
Klauenschlüssel 24 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591854
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670640
EAN/GTIN:
     4010886667064
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 24 mm
klauenschlüssel gedore
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Maulstärke:
9 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Drehstift-Bohrung:
14 mm
Bohrungs-Ø:
14,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670640
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, 3113, 57140045, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 37,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,93*
€ 39,15*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 30,87*
€ 39,19*
1
€ 4,90*
ab € 29,96*
€ 39,47*
Lager 6C8MS
19
1
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 43,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209040
ab € 6,56*
Zubehör
Format
4317784120296
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.