Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600309
Herst.-Nr.:
     1024
EAN/GTIN:
     4030695010240
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler, Kunststoffdeckel, 4 Standfüßen

• Material: Stahl
• Mit Kunststoffdeckel
• Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke

Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Gewicht:
5 kg
Herstellername:
VAR GmbH
Herstellerartikelnummer:
1024
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, 30105910, 7830105910, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonne, Papierkorb, Wertstoffsammler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,62*
€ 75,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,65*
€ 75,45*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,76*
€ 75,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 75,87*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 77,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,06*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.