Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
VAR Abfallsammler 120 l verz.4 Standfüße KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     4012-600309
Herst.-Nr.:
     1024
EAN/GTIN:
     4030695010240
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler, Kunststoffdeckel, 4 Standfüßen

• Material: Stahl
• Mit Kunststoffdeckel
• Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke

Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Gewicht:
5 kg
Herstellername:
VAR GmbH
Herstellerartikelnummer:
1024
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,46*
€ 75,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,47*
€ 75,15*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,69*
€ 75,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 75,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 77,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.