Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600876
Herst.-Nr.:
     1887
EAN/GTIN:
     4030695018871
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler für 1000-l-Kunststoffsäcke, stationär

Geeignet für Styropor und Folienabfälle
Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion (pulverbeschichtet).
Stationär oder fahrbar mit Bodenplatte und 4 Lenkrollen mit Bremse.
Lieferbar in 3 Farben
Zerlegte Lieferung (einfache Montage).
Lieferung erfolgt ohne Säcke.

Abfallsäcke sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL:
silber
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 192,96*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,14*
€ 194,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,87*
€ 194,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,72*
€ 195,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 196,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18903
ab € 43,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,55*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.