Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen 500 kg 1200 x 750 mm Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierwandwagen 500 kg 1200 x 750 mm Holzwände
Vierwandwagen 500 kg 1200 x 750 mm Holzwände
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601403
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800.400
EAN/GTIN:
     4035694000247
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Holzkastenwagen
Plattformwagen
Vierwandwagen

Langlebige Stahlkonstruktion
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Stabile Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
Belastbare Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Ladeflächenhöhe: Gummi 160 Ø = 235 mm.
Gummi 200 Ø = 280 mm.
Luft 230 Ø = 295 mm.
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Mit einer herausnehmbaren Längswand
Stirnwandhöhe: 500 mm
Längswandhöhe: 500 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1200x750 mm
Ladefläche Höhe:
295 mm
Eigengewicht:
61 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Vierwandwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205480, Doppel-Stirnwandwagen, Dreiwandwagen, Langgut-Wagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,59*
€ 293,57*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 297,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,72*
€ 299,16*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 262,05*
€ 301,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 318,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,46*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,96*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,77*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,15*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,55*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.