Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L535xB1250 mm 4000 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L535xB1250 mm 4000 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L535xB1250 mm 4000 Kp
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603121
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30221012
EAN/GTIN:
     4045012017444
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke KBS

Einfache Handhabung
Von einer Person bedienbar.
Ideal für kleinen bis mittleren Höhenausgleich.
Variabel und platzsparend
Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung senkrechte Lagerung an der Rampenkante.
Robust und zeitgemäß
Hochfeste, witterungsbeständige Aluminium-Legierung.
Entspricht den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.
Gut gesichert
Automatische Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen.

Weitere Informationen:
Länge (L):
535 mm
Breite (B):
1250 mm
Maß (D):
100 mm
Höhendifferenz min./max.:
–90/+45 mm
Tragkraft:
4000 kg
Gewicht:
24 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,25*
€ 369,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,61*
€ 369,76*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,13*
€ 369,95*
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 319,50*
€ 369,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,98*
€ 399,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,11*
€ 401,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.21.000
ab € 262,65*
Ähnlich
Altec
302.21.004
ab € 272,73*
Ähnlich
Altec
302.21.014
ab € 356,11*
Ähnlich
Altec
302.21.013
ab € 379,79*
Ähnlich
Altec
302.21.015
ab € 500,86*
Ähnlich
Altec
302.21.006
ab € 593,02*
Ähnlich
Altec
30221002
ab € 485,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.