Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 60X91 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-610709
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31022
EAN/GTIN:
     4260061892587
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
OLEFIN, Matte, braun

Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Vinyl-Rückseite.
Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn
Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 l Wasser je m².
Ausführung
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M.

Weitere Informationen:
Matten:
600x900 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 22,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 22,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 23,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 23,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,01*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 39,75*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 36,74*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 36,54*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 57,94*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 57,80*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 57,85*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 75,70*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 75,71*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 75,82*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,68*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.