Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-610720
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31061
EAN/GTIN:
     4260061892778
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
OLEFIN (Rollenware), grau

Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Vinyl-Rückseite.
Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn
Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 l Wasser je m².
Ausführung
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M.



Wir schneiden jede Länge ab 2 m zu.
Rollenware, Randanbringung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Rollenware:
900 mm x max. 18,3 m
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 32,76*
€ 42,96*
1
pro Meter
€ 4,80*
ab € 32,56*
€ 43,53*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 43,92*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 34,35*
€ 45,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 34,87*
€ 48,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 43,92*
€ 52,26
pro Meter
ab 4 Meter
€ 43,05*
€ 51,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,18*
€ 49,00
pro Meter
ab 6 Meter
€ 40,77*
€ 48,52
pro Meter
ab 8 Meter
€ 40,57*
€ 48,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,91*
€ 47,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,88*
€ 46,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,55*
€ 38,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 87,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 40,02*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 40,00*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 40,14*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 40,26*
Ähnlich
Miltex
31082
ab € 58,05*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 58,28*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 58,41*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 32,38*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 32,25*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 32,55*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 58,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.