Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel 900 X 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel 900 X 600 mm
Korktafel 900 X 600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612011
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12175
EAN/GTIN:
     4013695026084
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
;Design-Pinnboard SP, Kork

• Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten etc.
• Universell nutzbares Organisationsmittel
• Pinntafel aus hochwertigem Presskork
• Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich
• Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall

Lieferung: Inklusiv Montagematerial.

Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
12175
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), magnetoplan kork pinntafel, pinboard, pinboard kork, 4013695026084, Design-Pinnboard, Kork, Korktafeln, Pinnboard, Pinnnadeln, Tafel, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 25,17*
€ 33,64*
1
€ 5,95*
ab € 25,00*
€ 34,31*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 35,92*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 40,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 40,73*
€ 58,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 5,14*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,94*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.