| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619377 Herst.-Nr.: TTM-T40-200x200 EAN/GTIN: 4332163345855 |
| |
|
| | |
| Schweißerschutzvorhang TransTac T40, (rot-orange) ungesäumt T40 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes eingesetzt. Das helle Rot-Orange bringt Farbe in den dunklen Schweißbetrieb. Das Material ist durchsichtig, bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr. Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt. DIN EN 1598 (alle Schweißverfahren) Gefährdungsfaktor: ca. 0,8. Ausführung Stärke 0,4 mm. Ohne Saum. Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen. Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge. Weitere Informationen: | | Abmessung HxB: | 200x200 cm | Gewicht: | 2,5 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,02* | € 82,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,50* | € 82,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,41* | € 85,71* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 68,13* | € 86,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,23* | € 90,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|