| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-620495 Herst.-Nr.: EMB 5.2K5 EAN/GTIN: 4045761028401 |
| |
|
| | |
| Kompaktwaage Typ EMB
Preisgünstiges Einsteigermodell Für nicht eichpflichtige Wägungen. Zuwiegefunktion. Einfache Bedienung Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm. Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (optional bestellbar). Mit Batterieschonung AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar. Weitere Informationen: | | Typ: | EMB 5.2K5 | Wägebereich: | 5200 g | Ablesbarkeit: | 5 g | Abmessung BxTxH: | 170x240x39 mm | Wägeplatten-Ø: | 150 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, feinwaage, 30421049, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Waagen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,77* | € 44,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,53* | € 46,19* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 37,22* | € 46,19* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 39,24* | € 48,37* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 39,85* | € 48,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|