Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 5,2 kg Ablesbarkeit 5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 5,2 kg Ablesbarkeit 5 g
Kompaktwaage bis 5,2 kg Ablesbarkeit 5 g
Artikel-Nr.:
     4012-620495
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 5.2K5
EAN/GTIN:
     4045761028401
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaage Typ EMB

Preisgünstiges Einsteigermodell
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Zuwiegefunktion.
Einfache Bedienung
Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm.
Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (optional bestellbar).
Mit Batterieschonung
AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar.
Weitere Informationen:
Typ:
EMB 5.2K5
Wägebereich:
5200 g
Ablesbarkeit:
5 g
Abmessung BxTxH:
170x240x39 mm
Wägeplatten-Ø:
150 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, 30421049, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Waagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,46*
€ 46,06*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,43*
€ 46,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 48,34*
€ 14,90*
ab € 35,33*
€ 48,50*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 39,73*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Kern
440-902
ab € 20,63*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,62*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.