Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-638417 Herst.-Nr.: 88381857543 EAN/GTIN: 0088381857543 |
| |
|
| | |
| Akku-Kettensäge DUC254Z
Diese handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor bietet XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen Produkteigenschaften: • Bürstenloser Motor • Erreicht im TURBO-Mode eine Kettengeschwindigkeit von 24 m/s • Automatische Kettenschmierung • Ketten- und Motorbremse • Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Schruabenschlüssel, Zubehörtasche ohne Akku, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Spannung: | 18,0 V | Kettengeschwindigkeit m/s: | 0-20(24) m/s | Kettenteilung: | 3/8 Zoll | Schwertlänge: | 250 mm | Schienennut: | 1,3 mm | Kettenöltank: | 140 ml | Gewicht nach EPTA: | 3,3 kg | WGNr.: | E090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinmotorsäge, Säge (kraftstoffbetrieben), Druckluft-Öl-Pumpe, akku-kettensäge makita 18v, akku-kettensäge makita, akku-kettensäge, 01792510, Säge, Kettensäge, 4001792510, 1792510 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 171,44* | € 205,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,39* | € 237,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,38* | € 254,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 223,34* | € 264,13* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 235,15* | € 275,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|